Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     824097
EAN/GTIN:
     4014991124917
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik.
Features:
Länge 70 mm
Stellbereich 0 - 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Material (Details):
Verchromt und poliert
Material-Eigenschaft:
verchromt + poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Mini-Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 5,54*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.