Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel GG13 Heißklebesticks 11mm 100mm Transparent-Gelb 125g 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51505
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG13JA
EAN/GTIN:
     8710364052486
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Zum Kleben von Holzmaterialien.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Gewicht:
125 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
195 °C
Herstellerfarbe:
Transparent-Gelb
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 3,36*
€ 5,60*
3 Tage
523
15
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,73*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,30*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.