Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26159 3 Lochsäge 3teilig 68mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51325
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26159 3
EAN/GTIN:
     4010159261593
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set

Lieferumfang:
Lochsäge · Aufnahmeschaft · Zentrierbohrer · Auswurffeder.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
3teilig
Aufnahme:
SDS-Plus
Material:
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Holz + Kunststoff + Metall + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, lochsäge hss 68mm, lochsäge 68mm, lochsäge, Heller, Lochkreissäge, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 43,34*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 28,98*
€ 43,35*
3 Tage
14
pro Packung
€ 6,45*
ab € 33,65*
€ 45,26*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 49,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,80*
€ 65,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,34*
€ 51,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 25,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19779 3
ab € 25,75*
Ähnlich
Heller
26015 2
ab € 102,12*
Ähnlich
Heller
31045
ab € 49,12*
Ähnlich
Heller
19780
ab € 26,69*
Ähnlich
Heller
50101
ab € 68,23*
Ähnlich
Heller
50102
ab € 77,80*
Ähnlich
Heller
23412
ab € 87,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.