| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51324 Herst.-Nr.: 19628 4 EAN/GTIN: 4010159196284 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität. Lieferumfang: Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Mengenangaben: | 3teilig | Aufnahme: | SDS-Plus | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Beton + Stein + Mauerwerk | Bohrloch-Ø: | 80 mm | Arbeitslänge: | 50 mm | Produkt-Art: | Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschaft Lochsägen, Lochsägen Aufnahmeschaft, Diamantbohrkronen-Set, Diamant-Dosensenker, Dosensenker, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, hohlbohrkrone sds plus 80 mm, diamantbohrkronen set, aufnahmeschaft lochsägen m16, Heller, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,57* | € 64,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,39* | € 70,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,97* | € 70,71* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,00* | € 71,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,93* | € 84,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,93* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|