| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51217 Herst.-Nr.: 23282 EAN/GTIN: 4006274232822 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit werkstattgetesteter Knüppelratsche. Lieferumfang: Knüppelratsche 10 mm (3/8") · Steckschlüsseleinsätze von 6 - 24 mm · Tiefbetteinsätze 10 - 17 mm (für weit überstehende Gewindebolzen) · Zündkerzen-Spezialeinsätze 14, 16, 18 und 21 mm · Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Innensechskantschrauben (4 - 10 mm) und Sechsrund-Schrauben (20 - 45) · 2 Verlängerungen · Kreuzgelenk · Innensechskantschlüssel SW 1,25/1,5/2/2,5/3 mm · Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 47teilig | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,43* | € 83,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 62,95* | € 84,31* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67,14* | € 84,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 75,00* | € 93,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 77,77* | € 96,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 62,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|