Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4528 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51119
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4528
EAN/GTIN:
     5013969025668
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. ""Blue Steel"" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.
Lieferumfang:
1 x Schraubendreherbit, Sechskant manipulationssicher, Größen: 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 und 7 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material (Details):
V8-Stahl
Material:
S2-Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eigenschaft:
legiert
Abtrieb:
Innen-Sechskant BO
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
C 6.3
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,97*
1 Tag
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
€ 15,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
€ 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.