Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4528 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824441-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4528
EAN/GTIN:
     5013969025668
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
C.K T4528 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant BO

Schraubendreher-Bits Satz 8tlg., Sechskant mit Bohrung, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. ""Blue Steel"" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 x Schraubendreherbit, Sechskant manipulationssicher, Größen: 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 und 7 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Innen-Sechskant BO
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Material (Details):
V8-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,97*
Lager 102
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
€ 15,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
€ 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.