| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50782 Herst.-Nr.: T3543 EAN/GTIN: 5013969481600 |
| |
|
| | |
| Schraubstifteinstellung für genaues und konsistentes Anreißen von Nut-und-Zapfen-Verbindungen Schützende Messingeinlagen an den Markierungsflächen. Harter Rosenholzschenkel. Weitere Informationen: | | Länge: | 190 mm | Material: | Rosenholz | Produkt-Art: | Streichmaß | Größe: | 190mm 71/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CK, Zapfenstreichmaß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,48* | € 69,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,47* | € 69,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,08* | € 70,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,14* | € 73,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,36* | € 75,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|