Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3087S 3 Breitmeißel 75mm Gesamtlänge 220mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50546
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3087S 3
EAN/GTIN:
     5013969807202
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Handschutz für erhöhten Komfort und Schutz gegen Schlagverletzung.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75mm 3"
Gesamtlänge:
220 mm
Meißelbreite:
75 mm
Produkt-Art:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel, CK, Meissel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 18,62*
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 18,63*
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 19,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 23,49*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.