| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50098 Herst.-Nr.: G5631 EAN/GTIN: 5013969625301 |
| |
|
| | |
| Extra scharfe und dünne Klinge für einen einfachen Schnitt. Geschmiedet, mit gehärteten, antihaftbeschichteten Klingen - justierbar. Mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss. Für einen glatten Schnitt und schnell Wundheilung der Zweige. Weitere Informationen: | | Länge: | 215 mm | Gewicht: | 300 g | Schnitt-Stärke: | 20 mm | Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet + Sicherheitsverschluss | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,72* | € 33,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,78* | € 33,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,77* | € 34,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,99* | € 52,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,55* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|