Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50065 Herst.-Nr.: C8419 EAN/GTIN: 5013969113501 |
| |
|
| | |
| Aus rostfreiem Stahl mit angespritzten Griffen aus ABS. Genietete Schneiden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Größe: | 160 mm 6.1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere länge 16 cm, allzweckschere, universalschere ck, CK |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 7,08* | € 10,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,93* | € 12,32* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,11* | € 12,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,13* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,25* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|