Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 16040 16040 Schneider 16040 Skala 0-500A Dreheisen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C485171
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16040
EAN/GTIN:
     3303430160403
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Skala fur Analogamperemeter, 0-500A. Produktserie: Acti 9 - Produktname: iAMP - Produkt oder Komponententyp: Einstellscheibe - Stromwandlerverhaltnis: 500/5 - Typ des Ma?stabs: pseudo-lineare Skala uber 90? - Montagehalterung: DIN-Schiene.
Lieferumfang:
5 Skalen
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
66 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
70 mm
Messfunktion:
Strom
Messbereich (min.):
0 A
Messbereich (max.):
500 A
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Typ:
16040
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Skala für Analogamperemeter
Weitere Suchbegriffe: dreheisen amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, Schneider Electric, 2509377387, einbauinstrument
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 7,77*
€ 10,98*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,75*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,8515*
€ 13,8215*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.