Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBS-120 Wärmebildkamera -20 bis 400°C 120 x 90 Pixel 25Hz USB-C® Anschluss für Androi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C434062
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14378990
EAN/GTIN:
     4064161260099
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera voltcraft
Wärmebildkamera fürs Smartphone
Jedes Smartphone verfügt üblicherweise über eine Kamera. Mit der Voltcraft WBS-120 ab jetzt sogar über eine 25 Hz Wärmebildkamera! Einfach per USB-C® am Smartphone angeschlossen, ermöglicht sie Inspektionspersonal auf denkbar einfachste Weise das präzise Erkennen von Fehlern vor Ort. Sei es an der Bausubstanz oder bei der Lagerung tiefgekühlter Lebensmitteln.
Technik, die überzeugt
In einem Temperaturmessbereich von -20 bis 400°C erzeugt die Voltcraft WBS-120 bei einer thermischen Empfindlichkeit von 80 mK mit ihrer 120 x 90 Pixel Bolometer-Matrix Bilder und Videos in neun verschiedenen Farbpaletten. Fokus und Emmissionsgrad werden automatisch ermittelt. Das Sichtfeld des Objektives beträgt 50 Grad und der Fokus-Abstand kann zwischen 0,5 und 1 Meter betragen. Geliefert wird die Wärmebildkamera mit Bedienungsanleitung und praktischer Tragetasche.
Features:
25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 400°C
120 x 90 Pixel Bolometer-Matrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK
USB-C®
9 Farbpaletten
Lieferumfang:
Wärmebildkamera
Aufbewahrungskoffer
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
28 mm
Breite:
16 mm
Anschluss:
USB
Gewicht:
21 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Bildfrequenz:
25 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.29 mrad
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Farbpaletten:
9
Min. Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Fokussierung:
Automatisch
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bolometermatrix:
120 x 90 Pixel
Besonderheiten:
USB-C® Anschluss für Android Geräte
Grund-Genauigkeit ± °C:
3 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, VOLTCRAFT, WBS-120, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
226
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 258,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,23*
€ 258,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.