Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol 880450 Temperaturmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C433072
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     880450
EAN/GTIN:
     4006062804507
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lötstation
datenlogger temperatur
datenlogger
Mit dem Stannol Thermologger 5000 wird ein robustes und genaues Messsystem mit einem sehr guten Preisleistungsverhältnis geboten, das den Anforderungen für eine tägliche Anwendung gerecht wird. Exakt definierte Temperaturprofile sind eine unabdingbare Voraussetzung für einwandfreie Lötergebnisse. Die Anpassung der Temperaturprofile wird durch verkleinerte Prozessfenster zunehmend erschwert. Mit dem Stannol Thermologger 5000 wird ein kostengünstiges, aber dennoch robustes und genaues Messsystem geboten, das den Anforderungen einer täglichen Anwendung gerecht wird: Mit wenigen Handgriffen ist der Messaufbau vorbereitet und das Gerät zur Messung bereit. Die Hard- und Software sind intuitiv zu bedienen, die Bedienoberfläche ist übersichtlich und modern gestaltet. Auch die Hüllkurve kann mit ein paar Mausklicks manuell gezeichnet werden – einfach, schnell und genau
Features:
Einfache Bedienung
Anwendbar für Lötwellen- Dampfphasenanlagen
Software unterstützte Auswertung der aufgezeichneten Profile
5 Messkanäle für Temperaturfühler Typ K
Temperaturbereich: 0-380°C
Lieferumfang:
Thermologger 5000
Thermal Box
5 Thermofühler 0,5 m
9 V Batterie
USB-Anschlusskabel
USB-Stick mit Software und Handbuch
Hochtemperaturlot
Temperaturbeständiges Fixierband
Transportkoffer
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
9 V
Kategorie:
Temperaturmessgerät
Betriebsspannung (Details):
9 V
Max. Temperatur:
380 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Temperaturmessgerät
Weitere Suchbegriffe: stannol lötstation, Stannol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.659,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,03*
€ 3.383,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,87*
€ 3.346,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.783,75*
€ 3.312,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.708,99*
€ 3.223,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.659,80*
€ 3.165,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.