Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E301315801 360° LED Camping-Laterne 500lm batteriebetrieben Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C430171
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301315801
EAN/GTIN:
     7638900422948
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Außergewöhnliche 360°-Helligkeit mit 500 Lumen mit einer langen Betriebsdauer kombiniert.

Der benutzerfreundliche, sehr gut sichtbare und in der Nacht leuchtende Schalter ermöglicht schnellen Zugriff auf drei Leuchtmodi:
High-Modus für maximale Helligkeit bei einer beeindruckenden Betriebsdauer.
Low-Modus für eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer, wann immer sie benötigt wird.
Nachtlichtmodus für bernsteinfarbenes diffuses Licht zur sanften Beleuchtung.

Die widerstandsfähige Konstruktion ist stoßfest und wetterfest. Die ideale Laterne für Camping, Angeln, Garten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Die tragbare Laterne zur raumfüllenden 360°-Beleuchtung. Das erhalten Sie mit der Energizer-LED-Campinglaterne: Mit bis zu 500 Lumen* füllt das helle LED-Licht den gesamten Raum. Zudem bringt diese tragbare Laterne auch im Außenbereich Licht ins Dunkel. Ideal in jeder Situation – beim Camping, bei Wanderungen, während eines Stromausfalls bei Unwetter oder zum Ausleuchten dunkler Ecken zu Hause. Diese praktische Energizer-Campinglaterne erzielt mit drei Energizer MAX-D-Batterien die maximale Leistung, kann jedoch bei Bedarf auch mit drei Energizer MAX-AA-Batterien betrieben werden - allerdings mit geringerer Leistung. Die Laterne ist mit einer gut sichtbaren, fluoreszierenden Taste ausgestattet. Sie können zwischen drei Helligkeitsmodi wählen: hohe Leistung, niedrige Leistung und Nachtlicht. Diese Energizer-LED-Campinglaterne ist aufgrund ihrer wasserfesten Bauweise für jedes Wetter geeignet. Mit der Energizer-LED-Campinglaterne sind Sie für jedes Abenteuer gerüstet.

* Gemessene Lichtleistung der LED. Wert gilt nur für LED. Tatsächliche Lichtleistung kann abweichen.


** Endpunkt als 1 % des Ausgangswerts definiert.
Features:
2 Leuchtstärken
Nachtlichtmodus
Stoß- und wetterfest
Maximale Leistung bei Betrieb mit drei Energizer MAX-D-Batterien (Batterien nicht enthalten)
Alternativ ist auch ein Betrieb mit drei Energizer MAX-AA-Batterien möglich - allerdings mit geringerer Leistung (Batterien nicht enthalten)
Bietet bei Auswahl des Modus für hohe Leistung eine Helligkeit von bis zu 500 Lumen
Tragbare Laterne, die bis zu 650 Stunden** im Modus für niedrige Leistung betrieben werden kann
Spritzwassergeschützt dank robuster, wasserfester Bauweise
Drei Beleuchtungsmodi (hohe Leistung, niedrige Leistung und Nachtlicht), die durch Drücken der fluoreszierenden Taste umgestellt werden können
Lieferumfang:
Camping-Laterne · Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leuchtdauer:
High > 150 h, Low > 650 h, Nachtlicht > 1000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Batterien:
3 x Mono-Batterie oder 3 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Leuchtdauer (max.):
1000 h
Lichtstrom:
500 lm
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Camping-Laterne
Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, energizer taschenlampe, laternenleuchten, led-taschenlampe 500 lumen, Energizer, 360°, Campingleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,17*
€ 31,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 35,98*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 44,97*
€ 60,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.