| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C387401 Herst.-Nr.: 20789903 EAN/GTIN: 5701581326781 |
| |
|
| | |
| Sorgen Sie für das richtige Licht im Aussenbereich. Ob zur Ausleuchtung des Gartens, des Gehweges, im Teichbereich oder auf der Terrasse. Mit dem Outdoor-Strahler Spotlight vom dänischen Hersteller Nordlux bieten sich hier viele Möglichkeiten an. Durch den praktischen mitgelieferten Erdspieß kann der Spot genau dort platziert werden wo man ihn gerade benötigt. So wird die Gartenbeleuchtung ein Kinderspiel. Features: 1-flammig Schwenkbar Mit Erdspieß Lieferumfang: Gartenstrahler · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 35 W | Höhe: | 40 cm | Sockel: | GU10 | Schutzart: | IP54 | Durchmesser: | 14 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED + Halogen | Raum: | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Zielbeleuchtung + Terrasse/Sitzbereich | Material: | Metall | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Zuleitungslänge: | 1.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar + Mit Erdspieß | Leistung je Leuchtmittel: | 35 W | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Gartenstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led spot gu10, led spot, leuchtmittel led spot, Nordlux, Spotlight, Außendeko, Außendekoration |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,26* | € 19,26* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,53* | € 22,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,98* | € 28,32* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 21,96* | € 30,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,28* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|