| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381991 Herst.-Nr.: 70805 EAN/GTIN: 4011150708056 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit batteriebetriebenem Empfänger und Gürtel-Clip. Der wetterfeste Sender kann im Außenbereich befestigt werden und verfügt über eine Reichweite von ca. 100m im freien Feld. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen. Features: Empfänger und Sender silber Gürtel-Clip mit Wandhalterung 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten Lieferumfang: inkl. 1 x 3 Volt CR2032 Batterie + wetterfester Sender IP44 mit Namensschild + Funkempfänger + Bedienungsanleitung Hinweise: Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR6/ Mignon), bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Lautstärke: | 83 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | blaue LED | Einstellbare Lautstärke: | Fest | Empfängermaße: | 102 x 48 x 30 mm | Sendermaße: | 32 x 82 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Silber | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Blitzlicht | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,52* | € 39,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,04* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|