| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381781 Herst.-Nr.: 70827 EAN/GTIN: 4011150708278 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit netzbetriebenem Funkempfänger. Die Front kann als Rufsignalisierung genutzt werden. Der strahlwassergeschützte Sender kann im Außenbereich angebracht werden und verfügt über ein Namensschild. Die Reichweite beträgt ca. 150m im freien Feld. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Frequenzen. Features: Empfänger reinweiß mit Acrylfront und Sender reinweiß optisches Rufsignal (blaue LED Front) Strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten Lieferumfang: Funksender + Funkempfänger 230V + Bedienunganleitung Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 87 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | Blaue LED-Front | Einstellbare Lautstärke: | 4stufig | Empfängermaße: | 130 x 63 x 40 mm | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Blitzlicht + mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,80* | € 51,35* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,56* | € 52,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,64* | € 68,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 77,44* | € 99,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|