Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel KLEBESTICKS 85°C 7MM CRISTAL 96G Heißklebesticks 7mm 150mm Transparent 96g 16St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C378282
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084622
EAN/GTIN:
     4007841084622
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der bunte 85°C Bastelkleber für farbenfrohe Verbindungen mit Low Temperature. Ideal zum Basteln und Dekorieren auch mit temperatursensiblen Materialien. Lösemittelfreier Kleber mit einer Anfangsfestigkeit nach 15 Sekunden.
Features:
Aufschmelztemperatur 85 °C
Temperaturstabil 0 – 40 °C
Offenzeit 15 s
Abbindezeit 40 s
Lösungsmittel frei
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
96 g
Durchmesser:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
85 °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Steinel, KLEBESTICKS 85°C 7MM CRISTAL 96G, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 8,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.