Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel KLEBESTICKS 85°C 7MM CRISTAL 96G Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent 96 g 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850636-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084622
EAN/GTIN:
     4007841084622
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Steinel KLEBESTICKS 85°C 7MM CRISTAL 96G Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent 96 g 16 St.

Klebesticks 85°C Ø 7mm

Aufschmelztemperatur 85 °C
Temperaturstabil 0 – 40 °C
Offenzeit 15 s
Abbindezeit 40 s
Lösungsmittel frei

Der bunte 85°C Bastelkleber für farbenfrohe Verbindungen mit Low Temperature. Ideal zum Basteln und Dekorieren auch mit temperatursensiblen Materialien. Lösemittelfreier Kleber mit einer Anfangsfestigkeit nach 15 Sekunden.

Technische Daten:
Gewicht: 96 g · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 85 °C

Systemvoraussetzungen:
Verwendbar für: Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, Textilien, Folie, Styropor

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Steinel
Farbe:
transparent
Schmelz-Temperatur:
85 °C
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Steinel, 084622, KLEBESTICKS 85°C 7MM CRISTAL 96G, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,46*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 8,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,34688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.