Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Schienenadapter 1LD12020 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373692
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1LD12020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper celduc
kühlkörper

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
15 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1LD12020
Produkt-Art:
Schienenadapter
Weitere Suchbegriffe: Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 14,53*
1
€ 8,95*
ab € 9,95*
€ 14,58*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.