Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701399 Zylinderkopfschrauben M4 20mm Keramik 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C365811
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701399
EAN/GTIN:
     4053199911028
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben

Lieferumfang:
Keramikschraube M4x20mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Keramik
Gewinde-Maß:
M4
inkl. Mutter:
Nein
Kopfform:
Innensechskant
Produkt-Art:
Zylinderkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, ANSI B1831M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 83,45*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 83,46*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 147,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.