Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701399 Zylinderkopfschrauben M4 20mm Keramik 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB
PB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104393
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     C365811
EAN/GTIN:
     4053199911028
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
keramische schrauben
PB Fastener ANSI B18.3.1M-1986 701399 Zylinderkopfschrauben M4 20mm Keramik 1St.

Produkt-Art: Zylinderkopfschrauben
Material: Keramik
Länge (Tiefe): 20 mm
Gewinde-Maß: M4
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Zylinderkopfschrauben
inkl. Mutter: Nein
Kopfform: Innensechskant
Hersteller-Nr.: 701399
EAN: 4053199911028
A 6,80 - 7,00 B 3,88 - 4,00 C 3,0

Lieferumfang: Keramikschraube M4x20mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701399, ANSI B18.3.1M-1986
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 83,45*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 83,46*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 147,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.