Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.6.7M-1985 701340 Sechskantschraube M5 20mm Keramik 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C365081
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701340
EAN/GTIN:
     4053199911325
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
Sechskantschraube ohne Norm
keramische schrauben
Keramikschraube M5x20mm
Lieferumfang:
Keramikschraube M5x20mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Keramik
Gewinde-Maß:
M5
inkl. Mutter:
Nein
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, ANSI B1867M-1985
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,53*
€ 75,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 75,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 132,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.