Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener ANSI B18.6.7M-1985 701340 Sechskantschraube M5 20 mm Keramik 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858296-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     701340
EAN/GTIN:
     4053199911325
Suchbegriffe:
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
Sechskantschraube ohne Norm
keramische schrauben
PB Fastener ANSI B18.6.7M-1985 701340 Sechskantschraube M5 20 mm Keramik 1 St.

Keramikschraube M5x20mm

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
Keramikschraube M5x20mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
PB Fastener
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Keramik
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M5
Produkt-Art:
Sechskantschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 701340, ANSI B18.6.7M-1985
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,54*
€ 74,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 74,81*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 132,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.