Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-HS Gas- und Kohlenmonoxidmelder netzbetrieben detektiert Methan, Butan, Propan, Etha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C356472
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     400200
EAN/GTIN:
     4044764004733
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Der Gas Alarm GX-HS ist ein Gasmelder für verschiedene Gase und warnt bereits bei einer Gaskonzentration, die weit unter dem lebensbedrohlichen Wert liegt. Dieses Überwachungssystem ist deshalb seinem Zweck entsprechend sehr empfindlich eingestellt. Zu jedem Gastyp muss ein geeigneter Sensor verwendet werden.
(Angaben zur Auslösung und Mindestkonzentration finden Sie jeweils in der Gebrauchsanleitung des Sensors).

Das Alarmsignal erfolgt am Gerät optisch und akustisch (optional kann ein externer Summer/Piezo-Alarmgeber am Gerät angeschlossen werden). Zusätzlich wird ein potentialfreies Relais geschalten, um z. B. mit dem Relais ein Magnetabsperrventil (Gaszuleitung verriegeln) zu schalten, so dass an einem eventuellen Leck in der Gasleitung oder in der Gastherme kein weiteres Gas mehr austreten kann und mit einem zweiten Relais/Störungsrelais einen Schalteingang in der Gebäudeleittechnik zu bedienen.

Montageanleitung
Das Warngerät und der Sensor dürfen nur in trockenen Innenräumen installiert und müssen je nach Gastyp richtig platziert werden, damit eine einwandfreie Funktion des Warngerätes gewährleistet ist.

Die Montage muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.
Bitte beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln!

Hutschienenmontage
Der Gas Alarm GX-HS wird in Verteilungen und Schaltschränken auf eine Standard 35 mm DIN-Schiene (Hutschiene) eingebaut.

Sensormontage
Je nach Art des angeschlossenen Sensors detektiert das Gerät verschiedene Gase z. B. Stadt- und Erdgas (Methan/Butan), Kohlenmonoxid und Rauch oder Kohlendioxid. Für jeden Sensortyp ist eine vorgeschriebene Montagehöhe notwendig, da Gase unterschiedliche Eigenschaften haben und sich entsprechend im Raum verteilen.
Bei Kabelverlängerungen beachten Sie bitte zwingend die Betriebsanleitung des Sensors.

Verfügbare, kompatible Sensoren, Stand 12/2022:
GX-SE - für Stadt-/Erd-/Flüssiggase, Methan, Butan, Propan, Ethanol - Grenzwerte 10 - 20 % UEG - Art.Nr. 300897
GX-CFC - für fluorierte Kohlenwasserstoffe, Kältemittel, z. B. R32, R404, R410 - Grenzwerte 100 ppm bis 3000 ppm - Art.Nr. 200901
GX-DS - fürKohlendioxid CO2, Überwachung der Raumluft, Erinnerung zum Lüften - Grenzwerte - 2500 ppm - Art.Nr. 200884

Aktive Sensor-Warngeräte, Betrieb am GX-HS, um potenzialfreie Kontakte zu erhalten:
GX-CO2-25 - für Kohlendioxid CO2, Überwachung der Raumluft, Erinnerung zum Lüften, Piezo + LEDs + Testfunktion eingebaut - Grenzwerte 2500 ppm - Art.Nr. 200989
GX-CO2-30 - für Kohlendioxid CO2, Überwachung von Gastro- und Getränkeschankanlagen, Trockeneislager, Piezo + LEDs + Testfunktion eingebaut, IP54 - Grenzwerte 1,5 %/3 % vol. - Art.Nr. 300315

An einem GX-HS kann grundsätzlich nur ein GX-Sensor betrieben werden.
Features:
Gasmelder für verschiedene Gase, mit jeweils geeignetem Sensor
Alarmsignal am Gerät optisch und akustisch
Zusätzlich mit potentialfreiem Relais (z. B. für Magnetabsperrventil)
Hutschienenmontage
Lieferumfang:
Warngerät GX-HS + Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
57 mm
Breite:
72 mm
detektiert:
Methan + Butan + Propan + Ethanol + Kohlendioxid + Kühl- und Kältemittel + Kohlenmonoxid +
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Gas- und Kohlenmonoxidmelder
Weitere Suchbegriffe: schabus gasmelder, gasmelder, gassensor methan, Schabus, GX-HS, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,41*
€ 98,83*
€ 5,46*
ab € 77,40*
€ 98,85*
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 102,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 102,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.