Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C351011 Herst.-Nr.: 10216730 EAN/GTIN: 4031169198808 |
| |
|
| | |
| Die Einsteiger-Lenkdrachen der ECO LINE wurden speziell für den kleinen Geldbeutel konzipiert. Sie überzeugen durch ihren sensationell günstigen Preis. Eine ordentliche Verarbeitung und Segel aus Ripstop-Polyester machen diese Modelle im täglichen Einsatz ausgesprochen widerstandsfähig. Alle Drachen kommen Ready to fly, inklusive Spulen mit Schnur, Transportasche und Fluganleitung. Lieferumfang: Drachen · Schnur · Spule · Anleitung. Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Modell: | Trigger Rainbow | Segelmaterial: | Ripstop-Polyester | Produkt-Art: | Sport-Lenkdrachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 6 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 2 bft | Spannweite: | 1750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecoline |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,73* | € 35,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,35* | € 35,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,42* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|