| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C34322 Herst.-Nr.: 98310ECEOLD EAN/GTIN: 4054596649101 |
| |
|
| | |
| Die Diamond Grade™ Konturmarkierung der Serie 983 wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983 zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit. Features: Selbstklebend Helle, leuchtende Farben Hervorragende Leuchtkraft bei Tag und Nacht Kein Eindringen von Schmutz und Wasser Hinweise: Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen zu Kontur- und Warnmarkierungen an Fahrzeugen! Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 53.5 mm | Passend für (Details): | Verklebung auf Autolack | Ausführung: | Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Anhänger und | Klebeband-Besonderheiten: | Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel | Serie: | Diamond Grade™ 983 | Typ: | Diamond Grade™ 983-10 | Zulassung: | ECE 104 C | Herstellerfarbe: | Weiß (reflektierend) | Produkt-Art: | Konturmarkierung Reflektorband | Klebertyp: | Drucksensitiver High Tack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband weiß 3m, markierband, markierband 3m, 04046719095537, 3M, Diamond Grade™ 983-10, warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,53* | € 140,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,66* | € 140,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,03* | € 235,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,1506* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|