Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-VC 36/30 Li S-Solo 2347140 Nass-/Trockensauger 30l ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C330411
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347140
EAN/GTIN:
     4006825635874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo ist ein unverzichtbarer Helfer bei Saug-, Trocknungs- und Reinigungsarbeiten im Haus, im Keller, der Werkstatt oder der Garage. Der Akku Nass-Trockensauger gehört zur hocheffizienten Power X-Change-Familie und ist damit fern ab der Steckdose absolut flexibel einsetzbar und durch die leistungsstarken und langanhaltenden Akkus auch bei schwierigen Einsätzen immer der passende Helfer in der Hand. Als Mitglied der PXC-Familie können die Akkus der kompletten Systemreihe verwendet werden. Dank den zwei Geschwindigkeiten ECO und BOOST wird der Akku optimal genutzt. Der Edelstahlbehälter fasst 30 Liter, ist rostfrei und stabil gefertigt. Der Blasanschluss ist zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Nischen und Zwischenräumen gedacht. Große Räder und Rollen ermöglichen einen einfachen Transport. Praktisch ist insbesondere die Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen, damit während der Arbeit ein Griff auf das Zubehör genügt. Zum einfachen und schnellen Ablassen des eingesaugten Wassers ist eine Wasserablassschraube am Tank vorhanden. Am Handgriff befindet sich ein Fehlluftregler. Das Teleskoprohr mit einem Durchmesser von 36 mm ist aus Edelstahl gefertigt. Zum Lieferumfang gehört der hochbelastbare Saugschlauch (Ø 36 mm, 2,5 m Länge) ebenso wie die große Kombidüse für Teppich- und Glattböden. Dank mitgeliefertem Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack steht dem ersten Einsatz nichts im Wege. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
2-Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil
Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
Große Rollen und Räder für einfachen Transport
Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
Kabelhalterung im Gehäuse integriert
Wasserablassschraube zum ablassen des eingesaugten Wassers
Teleskoprohr aus Edelstahl, 36 mm
Fehlluftregler am Handgriff.
Lieferumfang:
1x Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo
1x Saugschlauch 2.5 m
1x Teleskoprohr
1x Kombidüse
1x Fugendüse
1x Polsterdüse
1x Schmutzfangsack 30 l
1x Schaumstofffilter
1x Faltenfilter
1x Adapter für Elektrowerkzeuge
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Länge:
750 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
8940 g
Auffangbehälter:
30 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material (Behälter):
Edelstahl
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
ohne Akku
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 191,41*
€ 5,90*
ab € 152,66*
€ 191,42*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 155,40*
€ 193,45*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 196,89*
€ 3,50*
ab € 168,89*
€ 210,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.