Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 03 06 180 SB VDE Kombizange 180mm DIN ISO 5746, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C32718
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 06 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773010661
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Typ:
03 06 180
Gewicht:
290 g
Herst.-Teilenr.:
03 06 180 SB
Schneid-Härte:
60 HRC
Material:
Werkzeugstahl
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN ISO 5746 + DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
verchromt + gehärtet
Normen:
DIN ISO 5746
Produkt-Art:
Kombizange
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.4 mm
Anwendungsbereich:
VDE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 18,25*
€ 23,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,09*
€ 23,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 23,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 24,33*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.