| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C304042 Herst.-Nr.: 861 EAN/GTIN: 4003482008614 |
| |
|
| | |
| Schnell das Gepäck, Sportgeräte oder den Kinderwagen sichern. Genau dafür ist das Kabelschloss Snap+Lock 715 von BURG-WÄCHTER geeignet. Mit dem vierstelligen Zahlenschloss schließen Sie alle Gegenstände ab. So sind diese gegen Mitnahme oder Gelegenheitsdiebstahl gesichert. Natürlich können Sie die Kombination frei wählen und jederzeit verstellen. Das Kabel hat eine Länge von 135 Zentimetern (Kabeldurchmesser 2,4 mm) und kann per Knopfdruck eingezogen werden. Features: Kombination individuell einstellbar Gegen Mitnahme oder Gelegenheitsdiebstahl Zur Sicherung von Gepäck und Sportgeräten Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Kabelschloss 715/90 Snap+Lock Weitere Informationen: | | Kabel-Ø: | 2.4 mm | Kabellänge (Details): | 1350 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kabelschloss | Verschluss-Typ: | Zahlenschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, fahrradschloss burgwächter zahlenschloss, kabelschloss, burgwächter kabelschloß, Burg Wächter, Snap+Lock 715/135 SB, Fahrradsicherung, Bikesicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,93* | € 20,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 20,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,32* | € 22,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,72* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|