Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 21176 LED EEK F (A - G) E27 4.5W = 40W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C303592
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     21176
EAN/GTIN:
     3800157698580
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Features:
Leistung= 4.5 W
Lichtstrom Gesamt= 470 lm
Lichtfarbe= 6400 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
VT-246
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
E27
Entspr. Leistung:
40 W
Lampenform:
G45
Lichtfarbe (Kelvin):
6400 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.