Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Voltmeter 230V 15201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C302011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15201
EAN/GTIN:
     3303430152019
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
schneider electric spannungsmesser
Schneider 15201 Spannungsmesser VLT 0-600V
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
36 mm
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Voltmeter
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Schneider Electric, 2509382137
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,10*
€ 118,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,59*
€ 122,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 125,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,47*
€ 125,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,80*
€ 128,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.