Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: E (A - G) G13 Röhrenform T8 5.4W = 15W Kaltweiß (Ø x L) 26.80mm x 451mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C301852
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854038563
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten. T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät . Schutzart: IP20. Produktvorteile: Hohe Farbhomogenität. Energieeinsparung von bis zu 69 % gegenüber herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen. Flackerfreier Sofortstart. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Anwendungen im Haushalt. Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten.
Features:
Leistung= 5.4 W
Lichtstrom Gesamt= 650 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
5.4 W
Länge:
451 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Bauform:
Röhrenform
Abstrahlwinkel:
190 °
Gewicht:
75.5 g
Durchmesser:
26.80 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
15 W
Lebensdauer circa:
30000 h
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
650 lm
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, osram led g13, OSRAM, SubstiTUBE T8 15 EM 865, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.