Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: E (A - G) G13 Röhrenform T8 11.6W = 38W Neutralweiß (Ø x L) 26.80mm x 1061mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C301482
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854038785
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten. T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät . Schutzart: IP20. Produktvorteile: Hohe Farbhomogenität. Energieeinsparung von bis zu 69 % gegenüber herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen. Flackerfreier Sofortstart. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Anwendungen im Haushalt. Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten.
Features:
Leistung= 11.6 W
Lichtstrom Gesamt= 1400 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
11.6 W
Länge:
1061 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Bauform:
Röhrenform
Abstrahlwinkel:
190 °
Gewicht:
155 g
Durchmesser:
26.80 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
38 W
Lebensdauer circa:
30000 h
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1400 lm
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, SubstiTUBE T8 38 EM 840, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.