Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 DS1024-1*4RF1 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C300802
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1024-1*4RF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4
Lieferumfang:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Breite:
2.5 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1024-1*4RF1
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Lötpins
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
4
Stiftlänge (Printseitig):
3.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Connfly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.