Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-BS 18/457 Li BL - Solo Professionalr Power X-Change 4466270 Akku-Bandschleifer bürst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C300742
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4466270
EAN/GTIN:
     4006825663624
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bandschleifer (elektrisch)
Der Professional Akku-Bandschleifer TP-BS 18/457 Li BL ist ein unverzichtbares Werkzeug für jede Werkstatt, in der mit Holz gearbeitet wird. Große Flächen schnell, gleichmäßig und möglichst kräfteschonend abschleifen – dafür ist der kabellose Bandschleifer wie gemacht. Das 18 V Gerät ist Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie, in der Akkus, Geräte und Ladegeräte flexibel kombiniert werden können. Der Bandschleifer kann dank seiner 126 mm langen und 75 mm breiten Schleiffläche und einer max. Schleifbandgeschwindigkeit von 250 m/min große Flächen im Handumdrehen abschleifen. Angetrieben wird das Gerät von dem PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Mit Hilfe der Drehzahl-Elektronik kann die Leistung perfekt an das zu bearbeitende Material angepasst werden. Eine Dauerlaufarretierung erleichtert dabei zeitintensive Arbeiten. Zur bequemen Handhabung ist der Akku-Bandschleifer mit einem großen Handgriff und einem Zusatzhandgriff mit Softgrip ausgestattet. Dank einer integrierten Abstellfläche kann das Gerät auch stationär eingesetzt werden. Die Staubabsaugung in Verbindung mit der mitgelieferten Staubfangbox sorgt dafür, dass der Arbeitsplatz frei von Holzstaub bleibt. Alternativ können Absauggeräte, wie z.B. Nass-Trockensauger, an den Absaugadapter angeschlossen werden. Der Bandschleifer kann mit 457x75 mm großen Schleifbändern verwendet werden. Einfach gewechselt und justiert wird das Schleifpapier dank werkzeuglos einstellbarer Schleifbandspannung per Arretierhebel und exakter Schleifbandjustierung.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor
PurePOWER Brushless
Drehzahl-Elektronik
Werkzeugloser Schleifbandwechsel
Lieferumfang:
Inkl. 3 Schleifbänder K80 + Staubfangbox
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Gewicht:
2.58 kg
Akkuspannung:
18 V
Band-Länge:
457 mm
Band-Breite:
75 mm
Band-Geschwindigkeit (max.):
250 m/min
Band-Geschwindigkeit (min.):
120 m/min
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
bürstenlos + ohne Ladegerät + ohne Akku
Produkt-Art:
Akku-Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: Einhell, Schleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 89,72*
€ 110,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 130,01*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 142,06*
€ 6,90*
ab € 116,29*
€ 142,80*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 119,20*
€ 145,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017156
ab € 8,40*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,64*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,81*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,43*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 79,44*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,20*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 65,17*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 96,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.