Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTF7-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 1.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29777
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54123799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTF7-1
Spitzenform:
Rundform, abgeschrägt
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm, 4003019432608, Weller, 4PTF7-1, 516-555
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,63*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,65*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 12,95*
€ 18,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.