Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTDD7-1 Lötspitze Rundform, abgeschrägt Spitzen-Größe 5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29715
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     54127799
EAN/GTIN:
     4003019432530
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
5.0 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTDD7-1
Spitzenform:
Rundform, abgeschrägt
Spitzen-Größe:
5 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
370 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 5mm, Weller, 4PTDD7-1, 661-447
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,60*
€ 6,07*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,01*
€ 6,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 7,28*
1
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,43*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,25*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,69*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,38*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,18*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.