Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29662 Herst.-Nr.: T0051351399 EAN/GTIN: 4003019022878 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 18 mm | Passend für (Details): | Weller Entlötgeräte DS-Serie | Typ: | DS 113 | Außen-Ø: | 2.5 mm | Spitzen-Länge: | 18 mm | Spitzen-Größe: | 1.2 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lotabsaugdüse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötpumpe weller, entlötpumpe, Weller, DS 113, 517-615 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,21* | € 14,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 10,46* | € 15,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 10,79* | € 15,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,88* | € 15,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,56* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|