Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DS 112 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 1.0mm Spitzen-Länge 18mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29643
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351299
EAN/GTIN:
     4003019406463
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DS-Serie
Typ:
DS 112
Außen-Ø:
2.3 mm
Spitzen-Länge:
18 mm
Spitzen-Größe:
1.0 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, saugdüse, Weller, DS 112, 517-609
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 14,77*
2 Tage
24
€ 3,79*
ab € 10,48*
€ 15,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 10,78*
€ 15,57*
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 15,72*
€ 8,95*
ab € 12,22*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,95*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.