| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C285551 Herst.-Nr.: 5206000 EAN/GTIN: 4006885520608 |
| |
|
| | |
| Die universelle Mess- und Markierhilfe aus Stahl vereint viele Funktionen in einem Tool. Mit dem Universalwinkel ermitteln und übertragen Sie Abstände und Winkelmaße souverän. Geführt durch den soliden Anschlag und die Lochreihe ziehen Sie mühelos parallele Linien mit dem Bleistift. Den Anschlag an der Winkelschiene können Sie für das präzise Anreißen oder Messen auf Flächen schnell abmontieren. Um Rundungen und Kreise auf Werkstücke zu übertragen, setzen Sie den Universalwinkel einfach als Zirkel ein. Die Bohrungen sind für Bleistifte und den direkten Schnitt mit dem Cuttermesser geeignet. Mit zwei festen Radien auf der Winkelmessskala können Sie Rundungen schnell übertragen, z.B. für abgerundete Plattenecken. Bei der Arbeit mit der Stichsäge dient Ihnen der Winkel als stabile Anlaufkante und auch beim Verlegen von Laminat oder im Möbelbau macht er sich schnell unersetzlich! Ob integrierter 45°-Anschlag, 32er Lochreihen oder Bohrschablone für Topfscharniere – mit dem Universalwinkel sind Sie für alle Projekte gerüstet. Weitere Informationen: | | Typ: | 5206000 | Schenkel B: | 500 mm | Schenkel A: | 280 mm | Material: | Stahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Anschlagwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,32* | € 25,83* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,64* | € 25,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,48* | € 27,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,90* | € 36,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|