Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller F04 Heißluftdüse Heißluftdüsen Spitzen-Größe 10.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27888
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058727773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Heißluftpencil HAP 1/HAP 200
Ausführung:
Flachdüse 10,0 x 1,5 mm F04
Typ:
F04
Spitzenform:
Heißluftdüsen
Spitzen-Größe:
10.5 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Heißluftdüse
Weitere Suchbegriffe: Weller, F04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,13*
€ 51,98*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 51,99*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 77,65*
€ 96,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.