Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 322.185 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C268661
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     322.185
EAN/GTIN:
     4016514002856
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Bachmann 322.185. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich. Eingangsspannung: 250, Eingangsstrom: 16. Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
Rund
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Nennspannung (Details):
250 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Bachmann, Anschlussleitung Schutzkontakt, Anschlussleitung Schutzkontakt Zuleitung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,69*
€ 13,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,02*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 9,74*
€ 13,09*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 13,64*
3 Tage
85
€ 5,80*
ab € 10,27*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.