Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-45-24 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 24 V/DC 2.1A Ausgangsspannung regelbar 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C267411
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-24
EAN/GTIN:
     4021087033824
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Features:
offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung
Weitere Informationen:
Leistung:
45.6 W
Höhe:
24 mm
Länge:
76.2 mm
Breite:
50.8 mm
Gewicht:
110 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
RPS-45-24
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
726200 h
Anschluss:
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
PFC:
Nein
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 17,67*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 17,69*
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 18,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,21*
€ 8,95*
ab € 16,51*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.