Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.9A 45.6W, EIN 80 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.9A 45.6W, EIN 80 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.9A 45.6W, EIN 80 → 264V ac Offene Bauform, Medizin-Zulassung,
Artikel-Nr.:
     108EL-1034680
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-24
EAN/GTIN:
     5059039241538
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.9A
Nennleistung = 45.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 76.2mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 24mm
Temperatur min. = -30°C

EN55011 Klasse B, EN61000-3-2,3, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/TUV EN60601-1. Mean Well-Schaltnetzteil der Serie RPS45. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung von 3" x 2" Für 1-HE-Anwendungen Geeignet für 80 - 264 V ac Eingang Für die Medizintechnik zugelassen, 2 x MOPP zwischen Primär- und Sekundärkreis Freie Luftkonvektionskühlung LED-Anzeige für Betriebsstatus. Munddusche Medizinischer Monitor Schlafapnoe-Geräte Hämodialyse-Geräte
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.9A
Nennleistung:
45.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
76.2mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
24mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, 1034680, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RPS4524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 17,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,41*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 17,57*
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 18,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.