Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4SPI15213-1 Lötspitze Nadelform Spitzen-Größe 0.8mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25577
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4SPI15213-1
EAN/GTIN:
     4003019024681
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Lötstation WHS 40 und WHS 40 D
Durchmesser:
0.8 mm
Typ:
4SPI15213-1
Spitzenform:
Nadelform
Spitzen-Größe:
0.8 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 0,8mm, 4003019433384, Weller, 162-8980
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,46*
€ 5,91*
9 Tage
10
10
€ 7,60*
ab € 4,87*
€ 6,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,45*
2 Tage
89
1
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,37*
7 Tage
89
1
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.