Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4SPI15210-1 Lötspitze Nadelform Spitzen-Größe 0.4mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25523
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4SPI15210-1
EAN/GTIN:
     4003019433353
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Lötstation WHS 40 und WHS 40 D
Durchmesser:
0.4 mm
Typ:
4SPI15210-1
Spitzenform:
Nadelform
Spitzen-Größe:
0.4 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 0,4mm, Weller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,86*
€ 6,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,46*
1
€ 9,80*
ab € 4,46*
€ 6,48*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,38*
6 Tage
57
1
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4SPI15211-1
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.