| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C20880 Herst.-Nr.: 839669 EAN/GTIN: 4016138448344 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Güte: | 8.8 | Material: | Stahl | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | 8.8 geschwärzt | DIN-Norm: | ISO 4762 | Kopfform: | Zylinderkopf | Produkt-Art: | Zylinderschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m3x10, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, TOOLCRAFT, imbus, imbusschrauben, imbuschrauben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,70* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,057* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|