Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C206691 Herst.-Nr.: 375.128 EAN/GTIN: 4016514039685 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.128. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3.00 m | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Kabel-Typ: | H05RN-F 3G 1,5 mm² | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | GST15 Stecker | Anschluss B: | GST18 Buchse | Produkt-Art: | Verbindungsleitung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,74* | € 16,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,92* | € 16,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,16* | € 17,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,52* | € 17,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,88* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|